HAGER - HAGUX866 TELAIO RACK VENEZIA B.800 H.1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1760 mm
Altezza - 525 mm
Profondità - 115 mm
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
3250610682142
Codice prodotto
HAGUX866
Cod. produttore
UX866
Produttore
HBO
Larghezza:
1760 mm
Altezza:
525 mm
Profondità:
115 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Venezia Telai Rack A Cerniera Dimensioni 800 X 1800 Mm Ral7035


