pagina iniziale

HAGER - HAGUX860 KIT X SCAT H125-160 MOD B800 H200

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX860 KIT X SCAT H125-160 MOD B800 H200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 710 mm

  • Altezza - 210 mm

  • Profondità - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610683095

Codice prodotto

HAGUX860

Cod. produttore

UX860

Produttore

HBO

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

710 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

65 mm

Venezia Kit Per Interruttori Scatolati X160 Dimensioni 800 X 200 Mm Ral 7035