HAGER - HAGUX846 TELAIO RACK VENEZIA B.600 H.1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1760 mm
Altezza - 505 mm
Profondità - 100 mm
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
3250610682104
Codice prodotto
HAGUX846
Cod. produttore
UX846
Produttore
HBO
Larghezza:
1760 mm
Altezza:
505 mm
Profondità:
100 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Venezia Telai Rack A Cerniera Dimensioni 600 X 1800 Mm Ral7035


