HAGER - HAGUX841 KIT X SCAT H125-160 MOD B600 H400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 520 mm
Altezza - 410 mm
Profondità - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610683088
Codice prodotto
HAGUX841
Cod. produttore
UX841
Produttore
HBO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
520 mm
Altezza:
410 mm
Profondità:
55 mm
Venezia Kit Per Interruttori Scatolati X160 Dimensioni 600 X 400 Mm Ral 7035


