HAGER - HAGUX840 KIT X SCAT H125-160 MOD B600 H200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 510 mm
Altezza - 210 mm
Profondità - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610683071
Codice prodotto
HAGUX840
Cod. produttore
UX840
Produttore
HBO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
510 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
65 mm
Venezia Kit Per Interruttori Scatolati X160 Dimensioni 600 X 200 Mm Ral 7035


