HAGER - HAGUX835 COPPIA ADATT.RACK VENEZIA B.800 H.400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 420 mm
Altezza - 340 mm
Profondità - 25 mm
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
3250610682074
Codice prodotto
HAGUX835
Cod. produttore
UX835
Produttore
HBO
Larghezza:
420 mm
Altezza:
340 mm
Profondità:
25 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Venezia Coppia Adattatori Rack Fissi Per Armadi L800 Mm Ral7035


