pagina iniziale

HAGER - HAGUX583 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.800

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX583 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 820 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610682821

Codice prodotto

HAGUX583

Cod. produttore

UX583

Produttore

HBO

Larghezza:

820 mm

Altezza:

80 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Venezia Coppia Elementi Fissaggio Pannelli Frontali Dimensioni H800 Mm Ral7035