pagina iniziale

HAGER - HAGUX581 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.400

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX581 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 210 mm

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3250610682807

Codice prodotto

HAGUX581

Cod. produttore

UX581

Produttore

HBO

Larghezza:

300 mm

Altezza:

210 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Venezia Coppia Elementi Fissaggio Pannelli Frontali Dimensioni H400 Mm Ral7035