pagina iniziale

HAGER - HAGUX485 PORTE MOD.VERT.PREF.B.800 H.200

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX485 PORTE MOD.VERT.PREF.B.800 H.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 820 mm

  • Altezza - 340 mm

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610682784

Codice prodotto

HAGUX485

Cod. produttore

UX485

Produttore

HBO

Larghezza:

820 mm

Altezza:

340 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Venezia Porta Modulare Verticale Preforata Dimensioni L800 Mm 36 Moduli Ral7035