pagina iniziale

HAGER - HAGUX484 PORTE MOD.VERT.PREF.B.600 H.200

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX484 PORTE MOD.VERT.PREF.B.600 H.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 340 mm

  • Altezza - 640 mm

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610682777

Codice prodotto

HAGUX484

Cod. produttore

UX484

Produttore

HBO

Larghezza:

340 mm

Altezza:

640 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Venezia Porta Modulare Verticale Preforata Dimensioni L600 Mm 24 Moduli Ral7035