pagina iniziale

HAGER - HAGUX468 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.600 H.600

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUX468 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.600 H.600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 410 mm

  • Altezza - 620 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610682708

Codice prodotto

HAGUX468

Cod. produttore

UX468

Produttore

HBO

Larghezza:

410 mm

Altezza:

620 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Venezia Porta Modulare Verticale Trasparente Ip54 Dimensioni 600X600 Mm Ral7035