HAGER - HAGUC991 VITE M6X12 SISTEMA QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 17 mm
Altezza - 14 mm
Profondità - 6 mm
Confezione
25 PZ
EAN
3250619109138
Codice prodotto
HAGUC991
Cod. produttore
UC991
Produttore
HBO
Larghezza:
17 mm
Altezza:
14 mm
Profondità:
6 mm
Vite Flangiata M6X12 Testa Esagonale / Taglio


