HAGER - HAGUC9840S 50 VITI CONNES SCORREVOLI M8X40 Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 8 mm
Altezza - 19 mm
Profondità - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250616378261
Codice prodotto
HAGUC9840S
Cod. produttore
UC9840S
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
8 mm
Altezza:
19 mm
Profondità:
40 mm
Accessori di montaggio per armadi tipo/modello - HAGUC9840S - 50 VITI CONNES SCORREVOLI M8X40 Q.EVO


