HAGER - HAGUC980 PANNELLO DI SEGREG ORIZZ L500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità per installazione dell'armadio - 260 mm
Colore - Grigio
Larghezza - 500 mm
Numero RAL - 7035
Con serratura - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619139548
Codice prodotto
HAGUC980
Cod. produttore
UC980
Produttore
HBO
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Colore:
Grigio
Larghezza:
500 mm
Numero RAL:
7035
Con serratura:
no
Sistema Quadro Pannello Di Segregazione Orizzontale L500 In Lamiera Zincata


