pagina iniziale

HAGER - HAGUC912 CANAL ORIZ CON COPER 30X80 L500 S.QUADRO

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC912 CANAL ORIZ CON COPER 30X80 L500 S.QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 30 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 31 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616139121

Codice prodotto

HAGUC912

Cod. produttore

UC912

Produttore

HBO

Modello:

Altri

Larghezza:

30 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

31 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

80 mm

Numero RAL:

7030

Sistema Quadro Canaletta Orizzontale Con Coperchio Sezione 30X80 L500