HAGER - HAGUC827 SCHERMO PER SUPP PIANO UC820 SIS QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 294 mm
Altezza - 990 mm
Profondità - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250619138275
Codice prodotto
HAGUC827
Cod. produttore
UC827
Produttore
HBO
Larghezza:
294 mm
Altezza:
990 mm
Profondità:
2 mm
Sistema Quadro Schermo Di Protezione Per Supporti Barre Piani Uc820


