HAGER - HAGUC686HM KIT 1X H1600 MOTOR VERT L800 H600 Q.EVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Numero di guide DIN - 0
Larghezza - 800 mm
Numero di moduli per guida DIN - 0
Distanza tra righe - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250616377233
Codice prodotto
HAGUC686HM
Cod. produttore
UC686HM
Produttore
HBO
Altezza:
600 mm
Numero di guide DIN:
0
Larghezza:
800 mm
Numero di moduli per guida DIN:
0
Distanza tra righe:
600 mm
Profondità:
201 mm
Struttura espandibile:
sì
Con barre di alimentazione:
no
Kit per 1 scatolato H1600 motorizzato verticale L800 H600 per quadro evo