pagina iniziale

HAGER - HAGUC686HA KIT INT MAN HA800-1600A L800 H600 Q.EVO

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC686HA KIT INT MAN HA800-1600A L800 H600 Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 600 mm

  • Numero di guide DIN - 0

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 0

  • Distanza tra righe - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616379251

Codice prodotto

HAGUC686HA

Cod. produttore

UC686HA

Produttore

HBO

Altezza:

600 mm

Numero di guide DIN:

0

Larghezza:

800 mm

Numero di moduli per guida DIN:

0

Distanza tra righe:

600 mm

Profondità:

196 mm

Struttura espandibile:

Con barre di alimentazione:

no

Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC686HA - KIT INT MAN HA800-1600A L800 H600 Q.EVO