HAGER - HAGUC6040HW1 KIT ACB HW1 1600A L600 H400 QUADRO EVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 186 mm
Struttura espandibile - no
Con barre di alimentazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250610703304
Codice prodotto
HAGUC6040HW1
Cod. produttore
UC6040HW1
Produttore
HBO
Altezza:
400 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
186 mm
Struttura espandibile:
no
Con barre di alimentazione:
no
Kit interruttore aperto ACB HW1 1600A L600 H400 quadro evo