HAGER - HAGUC466XR KIT 2X X630 DIFF VERT L600 H600 Q4/5-Q+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 200 mm
Struttura espandibile - sì
Con barre di alimentazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250616378124
Codice prodotto
HAGUC466XR
Cod. produttore
UC466XR
Produttore
HBO
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
200 mm
Struttura espandibile:
sì
Con barre di alimentazione:
no
Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC466XR - KIT 2X X630 DIFF VERT L600 H600 Q4 5-Q