HAGER - HAGUC283PN KIT 3X P250 FISSI VERT L800 H300 Q.EVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Numero di guide DIN - 0
Larghezza - 800 mm
Numero di moduli per guida DIN - 0
Distanza tra righe - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250616377745
Codice prodotto
HAGUC283PN
Cod. produttore
UC283PN
Produttore
HBO
Altezza:
300 mm
Numero di guide DIN:
0
Larghezza:
800 mm
Numero di moduli per guida DIN:
0
Distanza tra righe:
300 mm
Profondità:
188 mm
Struttura espandibile:
sì
Con barre di alimentazione:
no
Kit per 3 scatolati p250 fissi verticali L800 H300 per quadro evo