pagina iniziale

HAGER - HAGUC283P KIT 3XP250 FISSI VERT L800 H300 Q4/5-Q+

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC283P KIT 3XP250 FISSI VERT L800 H300 Q4/5-Q+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Struttura espandibile -

  • Con barre di alimentazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616375185

Codice prodotto

HAGUC283P

Cod. produttore

UC283P

Produttore

HBO

Altezza:

300 mm

Larghezza:

800 mm

Profondità:

200 mm

Struttura espandibile:

Con barre di alimentazione:

no

Kit per 3 scatolati P250 verticali L800 H300 per quadro4/5-quadro plus