pagina iniziale

HAGER - HAGUC263PM KIT 2XP250 MOTOR VERT L600 H300 Q4/5-Q+

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC263PM KIT 2XP250 MOTOR VERT L600 H300 Q4/5-Q+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Struttura espandibile -

  • Con barre di alimentazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616375154

Codice prodotto

HAGUC263PM

Cod. produttore

UC263PM

Produttore

HBO

Altezza:

300 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

200 mm

Struttura espandibile:

Con barre di alimentazione:

no

Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC263PM - KIT 2XP250 MOTOR VERT L600 H300 Q4 5-Q