pagina iniziale

HAGER - HAGUC232 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H150 L600

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC232 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H150 L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore della copertura - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250616132320

Codice prodotto

HAGUC232

Cod. produttore

UC232

Produttore

HBO

Altezza:

150 mm

Larghezza:

600 mm

Colore della copertura:

Bianco

Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H150 L600 Mm Ral9010