pagina iniziale

HAGER - HAGUC2060AMD GUIDA DIN REGOLABILE L600 Q.EVO

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC2060AMD GUIDA DIN REGOLABILE L600 Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 96 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616379749

Codice prodotto

HAGUC2060AMD

Cod. produttore

UC2060AMD

Produttore

HBO

Altezza:

96 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

95 mm

Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC2060AMD - GUIDA DIN REGOLABILE L600 Q.EVO