HAGER - HAGUC163P KIT 2XP160 FISSI VERT L600 H300 Q4/5-Q+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 200 mm
Struttura espandibile - sì
Con barre di alimentazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250616375055
Codice prodotto
HAGUC163P
Cod. produttore
UC163P
Produttore
HBO
Altezza:
300 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
200 mm
Struttura espandibile:
sì
Con barre di alimentazione:
no
Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC163P - KIT 2XP160 FISSI VERT L600 H300 Q4 5-Q