HAGER - HAGUC1580MDN KIT PER APPAR MODULARI Q.EVO 800X150


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 15mm
Forma del foro - Foro rotondo
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 800 mm
Altezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610013830
Codice prodotto
HAGUC1580MDN
Cod. produttore
UC1580MDN
Produttore
HBO
Modello:
Guida DIN 15mm
Forma del foro:
Foro rotondo
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
800 mm
Altezza:
150 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Kit per apparecchi modulari quadro evo 150x800 mm