HAGER - HAGUC010H KIT QUADRO INTERR X160 VERT MAGN/DIFF L3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 596 mm
Profondità - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250616133150
Codice prodotto
HAGUC010H
Cod. produttore
UC010H
Produttore
HBO
Altezza:
300 mm
Larghezza:
596 mm
Profondità:
105 mm
Sistema Quadro Kit Interruttori Scatolati X160 Verticale Magn L350 H300 Ral9010