HAGER - HAGTYB602F MOD.KNX+ TP 2 OUT 6A 230V AC1 INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 2
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250616059405
Codice prodotto
HAGTYB602F
Cod. produttore
TYB602F
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
2
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
6 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Max corrente di commutazione:
6 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
500 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
500 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo espandibile:
no