pagina iniziale

HAGER - HAGTXM646T MOD KNX TP 6 OUT TRIAC 24/230V 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXM646T MOD KNX TP 6 OUT TRIAC 24/230V 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250618502015

Codice prodotto

HAGTXM646T

Cod. produttore

TXM646T

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

6

Larghezza in numero di moduli:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

24...230 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

0.16 A

Corrente max. di uscita:

0.16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

MODULO KNX TP EASY RISCALDAMENTO 6 OUT TRIAC 230V-24VAC 4M