HAGER - HAGTXM632C MOD.TP 12 OUT VENEZIANE 6A AC1 230V 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di ingressi - 0
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 920 W
Confezione
1 PZ
EAN
3250616048737
Codice prodotto
HAGTXM632C
Cod. produttore
TXM632C
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di ingressi:
0
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
920 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
10
Funzione di commutazione:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
4 A
Max numero di uscite per veneziane:
12
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20


