HAGER - HAGTXD505 RILEV.MOV. CORRIDOI KNX 360 INC. 30X5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 8 min
Portata massima frontale - 14 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Con interfaccia DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250612256334
Codice prodotto
HAGTXD505
Cod. produttore
TXD505
Produttore
HBO
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
8 min
Portata massima frontale:
14 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Portata massima tangenziale:
15 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP41
Tempo minimo di accensione:
5 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
360...360 °
Adatto per carico C:
no
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
85 mm
Altezza:
76 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no