HAGER - HAGTRM690G MOD.KNX RF 2 IN + 1 OUT 200W 230V 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 0.85 A
Bus system KNX radio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250615989055
Codice prodotto
HAGTRM690G
Cod. produttore
TRM690G
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
0.85 A
Bus system KNX radio:
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Numero di ingressi digitali:
2
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
no
Potenza di commutazione massima:
200 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
no