HAGER - HAGTRE400 MOD.KNX RF 1 IN + 1 OUT 10A 230V IP55 QL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di canali in ingresso - 1
Numero di ingressi di commutazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250615989253
Codice prodotto
HAGTRE400
Cod. produttore
TRE400
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di canali in ingresso:
1
Numero di ingressi di commutazione:
1
Bus system KNX radio:
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Accoppiatore bus incluso:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Tensione nominale di esercizio:
195...253 V
Numero di ingressi:
1
Max corrente di commutazione:
10 A
Corrente di commutazione (carico resistivo):
10 A
Potenza di commutazione massima:
1500 VA
Tensione di ingresso:
5...5 V
Adatto per carico C:
no
Numero di canali in uscita:
1
Max numero di uscite di commutazione:
1
Max numero di uscite per veneziane:
0
Potenza di uscita:
1500 VA
Funzione di commutazione:
sì
Corrente nominale:
10 A
Tensione di scansione autogenerata:
no
Diverse fasi collegabili:
no
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP55