HAGER - HAGTRE201 MODULO RF USCITA 1 OUT 16A ILLUM. IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250615989345
Codice prodotto
HAGTRE201
Cod. produttore
TRE201
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
10 A
Bus system KNX radio:
sì
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Max corrente di commutazione:
10 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
600 W
Accoppiatore bus incluso:
no
Potenza di commutazione massima:
1500 W
Tensione nominale di esercizio:
195...253 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Modulo espandibile:
no