pagina iniziale

HAGER - HAGTRC270D PRESA SCHUKO KNX RF 230V 16A AC1 QLINK

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRC270D PRESA SCHUKO KNX RF 230V 16A AC1 QLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989376

Codice prodotto

HAGTRC270D

Cod. produttore

TRC270D

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

0

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

1200 W

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Tensione nominale di esercizio:

195...253 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Modulo espandibile:

no

Modulo Presa Di Corrente Schuko Radio KNX Quicklink - 1 Out - 16A 230V Ac