HAGER - HAGTGA200 ALIMENTATORE 230VAC/24VDC 1A 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 21...26 V
Max. corrente di uscita 1 - 1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 22.8...25.2 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250615979964
Codice prodotto
HAGTGA200
Cod. produttore
TGA200
Produttore
HBO
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
21...26 V
Max. corrente di uscita 1:
1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
22.8...25.2 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
0...0 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
3.6 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
4.5 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
22.8...25.2 V
Larghezza:
72 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Altezza di incasso:
64 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
64 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a