HAGER - HAGSVN441 1 PULSANTE LUMINOSO VERDE A IMPULSO 2NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 230 V
Colore del segnalatore (calotta) - Verde
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
3250615722010
Codice prodotto
HAGSVN441
Cod. produttore
SVN441
Produttore
HBO
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
230 V
Colore del segnalatore (calotta):
Verde
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
no
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0.8 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20