HAGER - HAGSVN432 1 PULSANTE LUMINOSO ROSSO A IMPULSO 2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 230 V
Colore del segnalatore (calotta) - Rosso
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
3250615721983
Codice prodotto
HAGSVN432
Cod. produttore
SVN432
Produttore
HBO
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
230 V
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Potenza max lampada:
0.8 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
58 mm
Grado di protezione (IP):
IP20