HAGER - HAGSVN413 1 PULSANTE LUMINOSO VERDE A RITENUTA 1NA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione 
- Numero di contatti NO - 1 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 16 A 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
3250615721945
Codice prodotto
HAGSVN413
Cod. produttore
SVN413
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore del segnalatore (calotta):
Verde
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
LED
Potenza max lampada:
0.8 W
Profondità di incasso:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20