HAGER - HAGSVN391 2 PULSANTI NON LUMINOSI 1NC + 1NA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 230 V
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Tipo di tensione - AC
Con indicatore luminoso - no
Confezione
12 PZ
EAN
3250615721907
Codice prodotto
HAGSVN391
Cod. produttore
SVN391
Produttore
HBO
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
230 V
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20