HAGER - HAGSVN352 1 PULSANTE NON LUM. A RITENUTA 1NA + 1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore commutatore 
- Numero di contatti NO - 1 
- Numero di contatti NC - 1 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 16 A 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
3250615721877
Codice prodotto
HAGSVN352
Cod. produttore
SVN352
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore commutatore
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20