HAGER - HAGST314 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 40VA 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Corrente secondaria 1 - 3.33 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250615703149
Codice prodotto
HAGST314
Cod. produttore
ST314
Produttore
HBO
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Corrente secondaria 1:
3.33 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
1.67 A
Corrente max. di uscita:
3.33 A
Montaggio superficiale:
sì
Potenza max. di uscita:
40 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
70 mm
Altezza:
58 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì