HAGER - HAGST305 TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 16VA 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Corrente secondaria 1 - 1.33 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 12 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250615703057
Codice prodotto
HAGST305
Cod. produttore
ST305
Produttore
HBO
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Corrente secondaria 1:
1.33 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
12 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
1.33 A
Corrente max. di uscita:
2 A
Montaggio superficiale:
sì
Potenza max. di uscita:
16 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
52 mm
Altezza:
58 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
sì