pagina iniziale

HAGER - HAGSPV340 SPD T2 2P 40KA PER FOTOVOLTAICO

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPV340 SPD T2 2P 40KA PER FOTOVOLTAICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 3.7 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615514967

Codice prodotto

HAGSPV340

Cod. produttore

SPV340

Produttore

HBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

3.7 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

1000 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

1170 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

2 kA

Tensione massima continuativa DC:

1170 V

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

3.7 kV

Livello di protezione N-PE:

3.7 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

SPD T2 3P 40kA rimovibile per fotovoltaico