HAGER - HAGSPC203N SPD T3 1P+N 5KA CON CONTATTO AUX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione nominale DC - 240 V
Corrente nominale di carico - 26 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Livello di protezione - 1.25 kV
Confezione
1 PZ
EAN
3250615514936
Codice prodotto
HAGSPC203N
Cod. produttore
SPC203N
Produttore
HBO
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione nominale DC:
240 V
Corrente nominale di carico:
26 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione:
1.25 kV
Tensione massima continuativa AC:
264 V
Numero di poli:
2
Tensione massima continuativa DC:
240 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
10 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
10 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):
10 kA
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.25 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.4 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
32 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
25 A
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
4 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico