pagina iniziale

HAGER - HAGSPC023N CARTUCCIA T3 1P UC 264V IN 5KA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPC023N CARTUCCIA T3 1P UC 264V IN 5KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 0.5 kA

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615514912

Codice prodotto

HAGSPC023N

Cod. produttore

SPC023N

Produttore

HBO

Numero di conduttori (senza terra):

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

0.5 kA

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TT:

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Altre configurazioni di rete:

no

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.4 kV

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0.1 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

no

Adatto per uso all'esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV