pagina iniziale

HAGER - HAGSPB465R SPD 4P T2 TNS/TT 65KA CON CONTATTO AUX

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPB465R SPD 4P T2 TNS/TT 65KA CON CONTATTO AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.45 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515605

Codice prodotto

HAGSPB465R

Cod. produttore

SPB465R

Produttore

HBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.45 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

415 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

320 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

65 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.45 kV

Livello di protezione N-PE:

1.7 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

160 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

SPD 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA con contatto ausiliario