HAGER - HAGSPB265R SPD 2P T2 TNS/TT 65KA CON CONTATTO AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 1.45 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 415 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250615515490
Codice prodotto
HAGSPB265R
Cod. produttore
SPB265R
Produttore
HBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
1.45 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
415 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
320 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
65 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
0 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.45 kV
Livello di protezione N-PE:
1.7 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
70 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


