HAGER - HAGSPB040D CARTUCCIA L-N IN 20KA IMAX 40KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 415 V
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Dimensione / Misura - 1 modulo
Confezione
1 PZ
EAN
3250615515346
Codice prodotto
HAGSPB040D
Cod. produttore
SPB040D
Produttore
HBO
Numero di conduttori (senza terra):
1
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
415 V
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
0 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


